Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suflantă DAYTON 1TDR3, cu acționare directă, 273 CFM, 1640 RPM, 115 V, 0.77 A | AB3HBX 6FHX9

DAYTON Suflantă 1TDR3, acționare directă, 273 CFM, 1640 rpm, 115 V, 0.77 A

În stoc
Element: AB3HBX Model: 1TDR3Crucea Ref: 6FHX9
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
€186.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP273
CFM @ 0.100-In. SP245
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183
CFM @ 0.500-In. SP135
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă0.77
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.4.625 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire3.625 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire4.125 "
Adâncimea totală8.875 "
Inălțime totală9.875 "
Lățimea totală7 11 / 16 "
Fază1
RPM1640
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților5.125 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7305
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Suflantul Dayton 1TDR3 este proiectat pentru răcirea serelor și incintelor electrice, ventilarea clădirilor mici, îndepărtarea căldurii din mașini și suflarea sobelor cu lemne și porumb. Această suflantă este un înlocuitor potrivit pentru Dayton Suflante OEM care asigură un flux de aer de până la 273 cfm.

Caracteristici:

  • Această suflantă electrică împinge aerul folosind un motor permanent cu condensator divizat.
  • Designul său echilibrat dinamic menține fluxul de aer la presiune statică ridicată, asigurând în același timp o funcționare lină și silențioasă.
  • Dispune de un mecanism de acționare directă pentru menținerea compactă a suflantei, minimizând în același timp cerințele de întreținere.
  • Montarea sa în toate pozițiile permite instalarea în orice orientare.
  • Această suflantă monofazată are o carcasă de oțel laminată pentru a proteja componentele suflantei împotriva deteriorării cauzate de impacturi accidentale.
  • Are scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru a maximiza disiparea căldurii.
  • Rulmenții săi cu bile asigură o funcționare lină a suflantei cu zgomot minim.
  • Roata în stil curbă înainte și ieșirea dreptunghiulară maximizează fluxul de aer.
  • Are izolație pentru motor de clasă B pentru siguranță și o carcasă deschisă a motorului pentru funcționare la rece.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Este suflanta Dayton 1TDR3 potrivită pentru spații cu ventilație scăzută?

R. Da, protecția sa termică automată previne deteriorarea împotriva supraîncălzirii.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă 1TDR3, acționare directă, 273 CFM, 1640 rpm, 115 V, 0.77 A
€186.72 /unitate