Suflantă DAYTON 1TDR7 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm | AB3HCB

DAYTON Suflantă 1TDR7 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm

În stoc
Element: AB3HCB Model: 1TDR7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€286.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP485
CFM @ 0.100-In. SP475
CFM @ 0.200-In. SP448
CFM @ 0.300-In. SP425
CFM @ 0.400-In. SP398
CFM @ 0.500-In. SP375
CFM @ 0.600-In. SP325
CFM @ 0.700-In. SP275
CFM @ 0.800-In. SP215
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă1.35
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.5-5/16 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire4.25 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire3 13 / 16 "
Adâncimea totală10.437 "
Inălțime totală11.125 "
Lățimea totală7.625 "
Fază1
RPM1650
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților6.187 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8275
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Suflantul Dayton 1TDR7 este utilizat pentru răcirea serelor, ventilarea clădirilor mici, sobe cu lemne și porumb, carcase electrice și îndepărtarea căldurii din mașini.

Caracteristici:

  • Suflanta Dayton 1TDR7 echilibrată dinamic oferă o funcționare fără întreruperi și silențioasă, cu zgomot și vibrații reduse pentru a menține cfm la presiuni statice mai mari.
  • Motorul vine cu scuturi de capăt din aluminiu turnat pentru disipare superioară a căldurii și securitate, oferind timp de nefuncționare mai scurt și o durată de viață mai lungă.
  • Această suflantă Dayton 1TDR7 oferă montare în toate pozițiile cu zgomot și vibrații minime.
  • Are o roată în stil curbă înainte și o ieșire dreptunghiulară pentru a maximiza fluxul de aer.
  • Are izolație pentru motor de clasă B pentru siguranță și o carcasă deschisă a motorului pentru funcționare la rece.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Cu ce ​​tip de motor este echipată această suflantă Dayton 1TDR7?

A. Suflanta are un condensator divizat permanent care generează o schimbare de fază electrică între rulare și începe înfășurarea.

Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei suflante Dayton 1TDR7?

A. Suflanta Dayton 1TDR7 are un interval de temperatură de funcționare de la -20 la 104 grade F.

Î. Este această suflantă Dayton 1TDR7 ideală pentru spațiile cu ventilație scăzută?

R. Da, protecția sa termică automată previne deteriorarea împotriva supraîncălzirii.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă 1TDR7 485 Cfm 115v 1.35a 1650 Rpm
€286.00 /unitate