Suflantul dreptunghiular Dayton 1TDT2 cu flanșă este ideal pentru menținerea unor medii controlate și îmbunătățirea calității aerului în diverse setări. Este potrivit pentru sisteme HVAC, ventilație industrială și aplicații de uscare.
Caracteristici:
- Această suflantă are un design de roată curbată înainte, optimizând eficiența și performanța fluxului de aer.
- Are un mecanism de acționare directă pentru a funcționa cu pierderi minime de energie, asigurând o ieșire eficientă și fiabilă.
- Această suflantă vine complet asamblată pentru a economisi timp și efort în timpul instalării.
- Dispune de o priză cu flanșă pentru o conexiune ușoară și sigură la conducte sau alte componente.
- Această suflantă este echipată cu rulmenți cu bile, sporind longevitatea și netezimea operațională prin reducerea frecării și uzurii.
- Această suflantă cu acționare directă este proiectată cu o formă de ieșire dreptunghiulară pentru o distribuție eficientă a fluxului de aer și compatibilitate cu diferite sisteme de ventilație.
- Dispune de o roată de oțel cu finisaj galvanizat pentru a asigura rigiditatea structurală.
- Această suflantă are un design cu carcasă deschisă pentru a facilita răcirea și fluxul de aer eficient.
- Vine cu un rating IP20 pentru a proteja împotriva obiectelor solide mai mari de 12.5 mm, asigurând durabilitate și funcționare în siguranță.
- Această suflantă oferă mai multe poziții de descărcare orizontale inferioare, suflare în jos, orizontală superioară și suflare în sus pentru a oferi versatilitate în instalare.
- Oferă izolație clasa B pentru funcționarea în limite de temperatură definite.
- Această suflantă oferă rotație în sensul acelor de ceasornic și are în plus carcasă din oțel cu finisaj emailat pentru performanțe durabile, rezistând în același timp la coroziune și uzură.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cu ce tip de motor este echipată această suflantă Dayton 1TDT2?
A. Suflanta are un condensator divizat permanent care generează o schimbare de fază electrică între rulare și începe înfășurarea.
Î. Este această suflantă Dayton 1TDT2 ideală pentru spațiile cu ventilație scăzută?
R. Da, protecția sa termică automată previne deteriorarea împotriva supraîncălzirii.
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestei suflante Dayton 1TDT2?
A. Suflanta Dayton 1TDT2 are un interval de temperatură de funcționare de la -20 la 104 grade F.
Î. Suflanta vine complet asamblată?
R. Da, această suflantă vine complet asamblată, făcând instalarea comodă și fără probleme.
Î. Care este stilul de montare al acestei suflante Dayton 1TDT2?
A. Această suflantă oferă montare în mai multe poziții pentru instalare în diferite orientări pentru a se potrivi diferitelor cerințe spațiale și nevoi de flux de aer.
Î. Ce tip de motor folosește această suflantă?
A. Această suflantă folosește un motor cu condensator permanent (PSC) pentru o funcționare eficientă și fiabilă din punct de vedere energetic.
Î. Care este viteza maximă a ventilatorului acestei suflante?
A. Această suflantă Dayton 1TDT2 are o viteză maximă a ventilatorului de 1640 RPM.