Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 2GKF4 Cap Cts 40 1 inch Slip | AB9YQE

APPROVED VENDOR 2GKF4 Cap Cts 40 1 inch Slip

În stoc
Element: AB9YQE Model: 2GKF4
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
€1.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GKF2 Cap Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YQC 2GKF21 / 2 "€0.75
Furnizor APROBAT 2GKF5 Cap Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YQF 2GKF51.5 "€3.46
VINDATOR APROBAT 2GKF6 Cap Cts 40 2 inch Slip | AB9YQG 2GKF62"€7.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF4 Cap Cts 40 1 inch Slip
€1.63 /unitate