Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 2GKF5 Cap Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YQF

APPROVED VENDOR 2GKF5 Cap Cts 40 1-1/2 Inch Slip

În stoc
Articol: AB9YQF Model: 2GKF5
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
€3.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac, CTS
Material corpCPVC
CuloriLumină galbenă
Tip conexiuneHub CTS
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS3917400090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 2GKF2 Cap Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YQC 2GKF21 / 2 "€0.75
VINDATOR APROBAT 2GKF4 Cap Cts 40 1 inch Slip | AB9YQE 2GKF41"€1.63
VINDATOR APROBAT 2GKF6 Cap Cts 40 2 inch Slip | AB9YQG 2GKF62"€7.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKF5 Cap Cts 40 1-1/2 Inch Slip
€3.46 /unitate