Suflantă DAYTON 1TDT3, roată cu 6-1/4 inch diametru, tracțiune directă, 527 CFM, 1/10 CP, 230 V AC, deschis | AB3HCG

DAYTON Suflantă 1TDT3, diametru roți de 6-1/4 inch, tracțiune directă, 527 CFM, 1/10 CP, 230 V AC, deschis

În stoc
Element: AB3HCG Model: 1TDT3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€315.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
amperi0.98A
AsamblareComplet asamblat
Tip rulmentMinge
Diapozitivul corpului.4.4 "
CFM @ 0.000-In. SPCfm 559
CFM @ 0.100-In. SPCfm 540
CFM @ 0.200-In. SP525
CFM @ 0.250-In. SPCfm 527
CFM @ 0.300-In. SP510
CFM @ 0.400-In. SPCfm 480
CFM @ 0.500-In. SPCfm 450
CFM @ 0.600-In. SP430
CFM @ 0.700-In. SP390
CFM @ 0.800-In. SP360
Cutie pentru conducteDa
ExternareaInferioară orizontală, în jos, în sus, în sus
Tipul de unitateUnitate directă
CicluContinuu
Fan RPM0 - 1600 RPM
finalizareaGalvanizat
Înălțimea flanșei5 5 / 8 "
Lățimea flanșei6 5 / 8 "
Frecvență50 / 60 Hz
Amplificatori de încărcare completă0.98
Culoarea carcaseiGri
Adâncimea locuinței10 3 / 8 "
Finisajul locuințelorSmalț
Înălțimea carcasei11 1 / 8 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei9 1 / 8 "
HP1/10 CP
Hz50/60
Dia admisie.5-5/16 "
Diametru de intrare5 1 / 4 "
Clasa de izolareClasa B
IP Rating-ulIP 20
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Max. Temp admisie104 de grade F
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
RPM motor1450 RPM
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Orientare montareMultipozitia
Poziție de montareToate pozițiile
Numărul de intrări1
Număr de viteze1
Înălțimea de ieșire4 1 / 4 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Tip OutletCu flanșă
Lățime de ieșire5 1 / 4 "
Adâncimea totală10 3 / 8 "
Inălțime totală11 1 / 8 "
Lățimea totală9 1 / 8 "
Fază1
RotațieCW
RPM1600
Diagrama arborelui.12mm
Presiunea statică1 3/8" wc
Protectie termalaAuto
Voltaj230V AC
Diametrul roților6 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Tip roatăÎnainte curbat
Lățimea roții3 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8275
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Suflanta Dayton 1TDT3 este utilizată în sistemele de ventilație, încălzire și răcire pentru a circula aerul, a îmbunătăți calitatea aerului din interior și a regla temperatura. Are un design compact și performanță fiabilă pentru îmbunătățirea circulației aerului și menținerea unor condiții confortabile. Această suflantă are o roată de oțel curbată înainte și o carcasă pentru mișcare avansată, instalare ușoară și rigiditate structurală. Această suflantă are finisaj galvanizat pe roată și finisaj emailat pe carcasă pentru rezistență la coroziune.

Întrebări frecvente:

Î. Cum instalez suflanta Dayton 1TDT3?

A.

  • Scoateți carcasa suflantei sau panoul de acces existent.
  • Deconectați conexiunile electrice de la vechiul motor al suflantei.
  • Deșurubați sau deșurubați vechea suflantă de pe suport.
  • Montați suflanta Dayton 1TDT3 la loc.
  • Reconectați conexiunile electrice la noua suflantă.
  • Înlocuiți carcasa suflantei sau panoul de acces.
  • Porniți alimentarea și testați funcționarea noii suflante.

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o suflantă Dayton?

A.

  • Scop și aplicare
  • Flux de aer necesar
  • Compatibilitate cu motor
  • Nivelurile de zgomot
  • Montare și dimensiune
  • Voltaj
  • Material
  • Eficienta energetica

Î. Cum curăț și întrețin această suflantă?

A.

  • Ștergeți ușor exteriorul suflantei cu o cârpă curată.
  • Îndepărtați praful și resturile de la admisia și evacuarea aerului.
  • Verificați dacă nu există resturi sau obstrucții pe rotor.
  • Dacă este cazul, aplicați lubrifiant recomandat de producător.
  • Verificați periodic pentru uzură, deteriorare sau piese slăbite.
  • Căutați ajutor de specialitate pentru curățarea interioară sau reparații.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Suflantă 1TDT3, diametru roți de 6-1/4 inch, tracțiune directă, 527 CFM, 1/10 CP, 230 V AC, deschis
€315.08 /unitate