Suflanta DAYTON 1TDT7 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a | AB3HCL

DAYTON 1TDT7 Suflanta 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a

În stoc
Element: AB3HCL Model: 1TDT7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€306.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP542/409
CFM @ 0.100-In. SP520/398
CFM @ 0.200-In. SP510/387
CFM @ 0.300-In. SP480/375
CFM @ 0.400-In. SP465/362
CFM @ 0.500-In. SP450/348
CFM @ 0.600-In. SP420/337
CFM @ 0.700-In. SP390/300
CFM @ 0.800-In. SP358/270
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă2.00/1.54
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.5-5/16 "
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire4.25 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire5.25 "
Adâncimea totală10.437 "
Inălțime totală11.125 "
Lățimea totală9 1 / 16 "
Fază1
RPM1430/1060
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Diametrul roților6.25 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții3 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.895
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cu/Fără flanșă (cu flanșă)
    • 1TDT7 este un înlocuitor sugerat al 12G807
    • Înlocuiește 4C566

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€84.40
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€101.48
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€114.84
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€127.40
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€134.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TDT7 Suflanta 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a
€306.74 /unitate