Suflanta DAYTON 1TDT9 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a | AB3HCN

DAYTON 1TDT9 Suflanta 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a

În stoc
Element: AB3HCN Model: 1TDT9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€513.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă OEM
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP794
CFM @ 0.100-In. SP780
CFM @ 0.200-In. SP750
CFM @ 0.300-In. SP690
CFM @ 0.400-In. SP670
CFM @ 0.500-In. SP610
CFM @ 0.600-In. SP570
Cutie pentru conducteDa
Tipul de unitateDirect
Amplificatori de încărcare completă2.75/1.45
Culoarea carcaseiGri
Finisajul locuințelorSmalț
Material carcasăOțel laminat
Hz50/60
Dia admisie.7"
Plumb lungime13 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiOperatii Deschise
Izolație motorieClasa B
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Poziție de montareToate pozițiile
Înălțimea de ieșire5 9 / 16 "
Forma de ieșireDreptunghiular
Lățime de ieșire6.187 "
Adâncimea totală13.125 "
Inălțime totală14.875 "
Lățimea totală10.5 "
Fază1
RPM1075
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230
Diametrul roților8.25 "
Tip roatăCurba înainte
Lățimea roții1.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.1125
Înălțimea navei (cm)37.47
Lungimea navei (cm)45.09
Lățimea navei (cm)42.55
Codul HS8414596060
Tara natalaCN

Detalii produs:

Suflanta Dayton 1TDT9 este ideală pentru răcirea serelor și pentru ventilarea clădirilor mici, a sobelor cu lemne și a porumbului, a carcasei electrice și pentru a elimina căldura din mașini.

Caracteristici:

  • Suflanta Dayton 1TDT9 echilibrată dinamic este proiectată pentru a menține fluxul de aer la presiune statică ridicată, asigurând în același timp o funcționare lină și silențioasă.
  • Dispune de un mecanism de acționare directă pentru menținerea compactă a suflantei, minimizând în același timp cerințele de întreținere.
  • Această suflantă monofazată are o carcasă de oțel laminată pentru a proteja componentele suflantei împotriva deteriorării cauzate de impacturi accidentale.
  • Roata în stil curbă înainte și ieșirea dreptunghiulară maximizează fluxul de aer.
  • Are izolație pentru motor de clasă B pentru siguranță și o carcasă deschisă a motorului pentru funcționare la rece.
  • Motorul vine cu un scut de capăt din aluminiu turnat pentru disipare superioară a căldurii și securitate, oferind timp de nefuncționare mai scurt și durată de viață mai lungă.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • RoHS
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Este această suflantă Dayton 1TDT9 ideală pentru spațiile cu ventilație scăzută?

R. Da, protecția sa termică automată previne deteriorarea împotriva supraîncălzirii.

Î. Cu ce ​​tip de motor este echipată suflanta Dayton 1TDT9?

A. Suflanta are un motor permanent cu condensator divizat care generează o schimbare electrică de fază între rulare și începe înfășurarea.

Î. Care este intervalul maxim de temperatură de funcționare a acestei suflante Dayton 1TDT9?

A. Suflanta Dayton 1TDT9 are un interval de temperatură de funcționare de la -20 la 104 grade F.

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPamperiTip rulmentCFM @ 1.000-In. SPCutie pentru conducteTipul de unitateFan RPMLățimea flanșeiPreț
Suflantă DAYTON 1TDN1 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Minge-NuDirect--€95.02
Suflantă rotundă DAYTON 1TDN2, 12 CFM, 115 V, 0.08 A, 3340 Rpm | AB3HBB 1TDN2--Minge-NuDirect--€114.25
Suflantă DAYTON 1TDN3 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Minge-NuDirect--€93.97
Suflantă DAYTON 1TDN4 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Minge-NuDirect--€93.41
Suflantă DAYTON 1TDN5, tip rulment cu bile, 3388 rpm, 115 V AC, 0.3 A, 1 fază | AB3HBE 1TDN523-Minge-NuDirect--€124.98
Suflantă DAYTON 1TDN6 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Minge-DaDirect--€132.93
Suflant rotund OEM DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Minge-DaDirect--€136.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TDT9 Suflanta 794 Cfm 115/230v 2.75/1.45a
€513.08 /unitate