Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1UHE6 Termostat Low V 1h 1c Alb | AB3NBN

DAYTON 1UHE6 Termostat Low V 1h 1c Alb

În stoc
Articol: AB3NBN Model: 1UHE6
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
€29.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
CuloriAlb
Domeniu de control40 de grade până la 90 de grade F
Adâncime1.25 "
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime4.25 "
MontareVertical
Metoda puteriicablat
Comutare sistemCăldură-răcire-oprire
Denumiri terminaleRH, RC, C, Y, W, G
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9032100030
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (nu)
    • Comutare automată (nu)
    • Compatibil cu transformator dual (da)

Variante de produs

ProdusModelDomeniu de controlAdâncimeÎnălţimeMontareDenumiri terminaleVoltajLăţimePreț
DAYTON 1UHE7 Termostat Low V Doar răcire electronic | AB3NBP 1UHE740 de grade până la 90 de grade F1.25 "4.25 "VerticalRC, C, Y, G24 VAC3.62 "€33.20
DAYTON 1UHE9 Termostat Low V 1h Electronic Alb | AB3NBR 1UHE940 de grade până la 90 de grade F1.25 "4.25 "VerticalRH, C, W-3.62 "€37.61
DAYTON 4PU45 Termostat Low V Doar căldură alb | AD9DTL 4PU4550 de grade până la 90 de grade F1-5/16 "3.25 "Orizontală sau verticalăR, V24 VAC5"€56.06
DAYTON 4PU46 Termostat Low V Cool Only White | AD9DTM 4PU4650 de grade până la 90 de grade F1-5/16 "5"Orizontală sau verticalăR, Y, G20 VAC până la 30 VAC3.25 "€34.56
DAYTON 4PU47 Termostat Low V 1h 1c Alb | AD9DTN 4PU4750 de grade până la 90 de grade F1-5/16 "5"Orizontală sau verticalăRH, RC, Y, W, G20 VAC până la 30 VAC3.25 "€49.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1UHE6 Termostat Low V 1h 1c Alb
€29.21 /unitate