Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1VNX1 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AB3WVF

DAYTON 1VNX1 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120v

În stoc
Articol: AB3WVF Model: 1VNX1
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
€141.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric
Temperatura aerului Creştere120 grade F
Amplificatoare AC12.5/7.0
Ieșire BtuH5118/3071
CuloriGri
Lungime cablu72 "
Adâncime7.875 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime10.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Max. Temp.129.20 grade F
Configurare plug NEMA1-15P
Număr de setări de căldură2 și numai ventilator
Oscilant / Non-oscilantOscilant
Fază1
Voltaj120
Watts1500/900
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8516290030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAAmplificatoare ACIeșire BtuHOscilant / Non-oscilantVoltajWattsLăţimeCuloriPreț
DAYTON 3VU31 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat/radiant 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Non-oscilant1201500/900/60011.5 "Alb€165.46
DAYTON 3VU33 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Non-oscilant1201500/13008"Alb / Gri€249.70
DAYTON 1VNW9 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Non-oscilant1201500/1000/6507.75 "Gri€199.81
Încălzitor forțat cu ventilator electric DAYTON 1VNY2 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Non-oscilant1201500/75015.38 "Gri€132.50
DAYTON 3VU34 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 208/240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Non-oscilant208/2404000/300010.75 "Roșu€377.13
DAYTON 3VU35 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 208/240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Non-oscilant208/2404800/360010.75 "Roșu€292.60
DAYTON 3VU36 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 240/208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Non-oscilant240/2085600/420011.5 "Roșu€377.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1VNX1 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120v
€141.13 /unitate