DAYTON 3VU33 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AD2XBY

DAYTON 3VU33 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120v

În stoc
Element: AD2XBY Model: 3VU33

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€249.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric
Temperatura aerului Creştere170 grade F
Amplificatoare AC12.5/10.8
Ieșire BtuH5118/4436
CuloriAlb / Gri
Lungime cablu72 "
Adâncime10 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime16 "
Hz60
kW1.5/1.3
Max. Temp.149.00 grade F
Configurare plug NEMA5-15P
Număr de setări de căldură2 și numai ventilator
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Voltaj120
Watts1500/1300
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.213
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8516290030
Tara natalaCN

Detalii produs:

Încălzitorul electric Dayton 3VU33 este un încălzitor portabil cu ventilator, ideal pentru încălzirea mediului în garaje și șantiere.

Caracteristici:

  • Încălzitorul electric Dayton 3VU33 are carcasă din oțel și finisaj acoperit cu pulbere pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
  • Oferă protecție la supraîncălzire termică cu resetare manuală pentru siguranță sporită.
  • Acest încălzitor cu ventilator are un buton luminos indicator de putere și un termostat pentru indicarea și reglarea temperaturii în timpul funcționării.
  • Are o capacitate maximă de încălzire de 5118 BTUh.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • cUL

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de montare oferă radiatorul electric Dayton 3VU33?

A. Oferă montarea unității în picioare pentru o stabilitate sporită.

Î. Cum se întreține acest încălzitor de cameră forțat de ventilator?

A.

  • Acest radiator cu ventilator nu necesită întreținere frecventă, ci curățare ocazională.
  • Pentru curățare, curățați grila de admisie a aerului folosind aer de înaltă presiune sau un aspirator cu un accesoriu de perie pentru a preveni înfundarea orificiilor grilei de admisie.

Î. Care este debitul acestui încălzitor de cameră?

A. 100 CFM.

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAAmplificatoare ACIeșire BtuHOscilant / Non-oscilantVoltajWattsLăţimeCuloriPreț
DAYTON 1VNX1 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Oscilant1201500/9008.5 "Gri€141.13
DAYTON 3VU31 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat/radiant 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Non-oscilant1201500/900/60011.5 "Alb€165.46
DAYTON 1VNW9 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Non-oscilant1201500/1000/6507.75 "Gri€199.81
Încălzitor forțat cu ventilator electric DAYTON 1VNY2 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Non-oscilant1201500/75015.38 "Gri€132.50
DAYTON 3VU34 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 208/240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Non-oscilant208/2404000/300010.75 "Roșu€377.13
DAYTON 3VU35 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 208/240v | AG6QDW 3VU356-30P20.0/17.316,380/12,285Non-oscilant208/2404800/360010.75 "Roșu€292.60
DAYTON 3VU36 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 240/208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Non-oscilant240/2085600/420011.5 "Roșu€377.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3VU33 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120v
€249.70 /unitate