DAYTON 3VU35 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 208/240v | AG6QDW

DAYTON 3VU35 Incalzitor electric Ventilator Fortat 208/240v

În stoc
Articol: AG6QDW Model: 3VU35

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€292.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric
Temperatura aerului Creştere95 grade F
Amplificatoare AC20.0/17.3
Ieșire BtuH16,380/12,285
CuloriRoșu
Lungime cablu72 "
Adâncime10.75 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime14 "
Hz60
kW4.8/3.6
Max. Temp.172.40 grade F
Configurare plug NEMA6-30P
Număr de setări de căldură1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Voltaj208/240
Watts4800/3600
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.0975
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)28.19
Codul HS8516290030

Variante de produs

ProdusModelConfigurare plug NEMAAmplificatoare ACIeșire BtuHOscilant / Non-oscilantVoltajWattsLăţimeCuloriPreț
DAYTON 1VNX1 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AB3WVF 1VNX11-15P12.5/7.05118/3071Oscilant1201500/9008.5 "Gri€141.13
DAYTON 3VU31 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat/radiant 120v | AD2XBX 3VU315-15P12.5/7.0/5.05120/3071/2047Non-oscilant1201500/900/60011.5 "Alb€165.46
DAYTON 3VU33 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AD2XBY 3VU335-15P12.5/10.85118/4436Non-oscilant1201500/13008"Alb / Gri€249.70
DAYTON 1VNW9 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 120 V | AF6PXA 1VNW91-15P12.5/8.3/5.45118/3412/2218Non-oscilant1201500/1000/6507.75 "Gri€199.81
Încălzitor forțat cu ventilator electric DAYTON 1VNY2 120v | AF6PXD 1VNY21-15P12.5/6.255118/2560Non-oscilant1201500/75015.38 "Gri€132.50
DAYTON 3VU34 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 208/240v | AG6QDV 3VU346-30P16.7/14.413,650/10,236Non-oscilant208/2404000/300010.75 "Roșu€377.13
DAYTON 3VU36 Ventilator electric de încălzire a spațiului forțat 240/208v | AG6QDX 3VU366-30P23.3/20.219,110/14,335Non-oscilant240/2085600/420011.5 "Roșu€377.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3VU35 Incalzitor electric Ventilator Fortat 208/240v
€292.60 /unitate