ALLEGRO SAFETY Suflante axiale din plastic AC cu recipient compact, 8 inch


Filtru
Culoare: Portocaliu , Lungimea cablului: 10 ft. , Diametru conductă: 8" , Material ventilator: Polipropilenă , Finalizarea: Acoperit din PVC , Ecartament: 16 cal. , Finisaj gratar: Cromat , Material grătar: Oţel , Distanța grătarului: 5 / 16 " , Înălțime: 14 1 / 2 " , HP: 1/3 CP , Lungime: 26 " , Max. Flux în aer liber: CFM 831 , Configurație priză NEMA: 5-15P , Număr de lame: 9 , Faza: 1 , Tip comutator: Rocker On/Off încorporat , Tip: Axial
StilModelCurent trasMaterial pentru conducteMaterialRPM maxVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
9533-25E
4.8-2.4AVinil, poliesterpolietilenă3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€750.75
A
9533-15E
4.8-2.4AVinil, poliesterpolietilenă3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€705.24
A
9533-25
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinilinPolietilenă2800, 3400 rpm115/230V AC13 1 / 5 "€914.12
A
9533-15
4.8-2.4A, 4.5-2.2AVinilinPolietilenă2800, 3400 rpm115/230V AC13 1 / 5 "€828.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?