Suflant ALLEGRO SAFETY 9533-15, 3A, 115V AC, conductă de 15 picioare | AB3MRF 1UFG5

ALLEGRO SAFETY 9533-15 Suflantă, 3A, 115V AC, conductă de 15 picioare

În stoc
Element: AB3MRF Model: 9533-15Crucea Ref: 1UFG5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€787.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu10 ft.
Curent tras4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinilin
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Ecartament16 cal.
Distanța grătarului5 / 16 "
Înălţime14 1 / 2 "
HP1/3 CP
Lungime26 "
MaterialPolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 831
RPM max2800, 3400 rpm
Numărul de lame9
Temp. Rezistenţă180 de grade F
TipAxial
Voltaj115/230V AC
Lăţime13 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414519090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCurent trasMaterial pentru conducteMaterialRPM maxVoltajLăţimePreț
ALLEGRO SAFETY 9533-25 Suflantă, 3200 RPM, Polietilenă, 115V AC | AB3MRG 1UFG6 9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinilinPolietilenă2800, 3400 rpm115/230V AC13 1 / 5 "€811.89
ALLEGRO SAFETY 9533-15E Suflant Compaxial din plastic AC, 8 inchi, cu recipient și conducte de 15 picioare, 220 V | AG8FRD 9533-15E4.8-2.4AVinil, poliesterpolietilenă3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€705.25
ALLEGRO SAFETY 9533-25E Suflant Compaxial din plastic AC, 8 inchi, cu recipient și conducte de 25 picioare, 220 V | AG8FRH 9533-25E4.8-2.4AVinil, poliesterpolietilenă3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€750.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-15 Suflantă, 3A, 115V AC, conductă de 15 picioare
€787.86 /unitate