Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 1VNX7 Ventilator electric de încălzire pe piedestal forțat 120v | AF6PXB

DAYTON 1VNX7 Ventilator electric de încălzire pe piedestal forțat 120v

În stoc
Articol: AF6PXB Model: 1VNX7
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
€136.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric cu piedestal
Temperatura aerului Creştere105 grade F
Amplificatoare AC12.5/7.0
Ieșire BtuH5118/3071
CuloriGri
Lungime cablu72 "
Adâncime8-1/16 "
Tip încălzitorVentilator forțat
Înălţime16.875 "
Hz60
kW1.5/0.9
Max. Temp.160.16 grade F
Configurare plug NEMA1-15P
Număr de setări de căldură2 și numai ventilator
Oscilant / Non-oscilantOscilant
Fază1
Caracteristici de securitateComutator basculant activat pe podea
Voltaj120
Watts1500/900
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7225
Înălțimea navei (cm)45.21
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8516290060

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 1VNX8 Ventilator electric de încălzire pe piedestal forțat 120v | AF6PXC 1VNX8€176.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1VNX7 Ventilator electric de încălzire pe piedestal forțat 120v
€136.28 /unitate