DAYTON 1WDC6 Ventilator de alimentare standard, curea de 30 inchi din oțel | AB3YZB

DAYTON 1WDC6 Ventilator de alimentare Standard Duty 30 inch Belt Steel

În stoc
Articol: AB3YZB Model: 1WDC6

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,210.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare ventilator
Dimensiunea rulmentului1"
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOţel
Tipul de unitateCurea
Evaluarea datoriei fanilorStandard
Lățimea flanșei1"
Materiale cadruOțel galvanizat
Înălţime34 "
Paza de admisie Nr.1WBU4
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime22.875 "
Max. Temp admisie104 grade F
CP motor1/4 până la 1
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Numărul de lame6
În afara Dia.34 "
Adâncimea totală22.875 "
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Venturi Clearance Dia.30.375 "
Weatherhood Nr.1WBW1
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.45
Înălțimea navei (cm)72.39
Lungimea navei (cm)89.92
Lățimea navei (cm)87.63
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Flanșă fără adâncime (21-7/8")

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeDimensiunea rulmentuluiTip rulmentCP motorNumărul de lameÎn afara Dia.Adâncimea totalăDiagrama arborelui.Preț
Ventilator de alimentare DAYTON 1WDC5, cu centură de oțel de 24 inchi, pentru utilizare standard | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1 / 4 la 3 / 4628 "18 "3 / 4 "€973.52
DAYTON 1WDC7 Ventilator de alimentare standard, curea de 36 inchi din oțel | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Bloc de pernă regenerabil1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"€1,385.61
DAYTON 1WDC8 Ventilator de alimentare Standard Duty 42 inch Curea oțel | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Bloc de pernă regenerabil1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "€1,705.72
DAYTON 1WDC9 Ventilator de alimentare Standard Duty 48 inch Curea oțel | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Bloc de pernă regenerabil1/3 până la 3654 "25.125 "1.25 "€2,176.75
DAYTON 3FKD4 Ventilator de alimentare standard, curea de 20 inchi, oțel | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Bloc de pernă sigilat1 / 4 la 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "€997.66
Ventilator de alimentare DAYTON 3FKD5, oțel cu centură de utilizare medie, 54 inchi | AC9CAL 3FKD526-5/16 "1.25 "Bloc de pernă regenerabil1-1 / 2 la 5560 "26-5/16 "1.25 "€3,978.53
DAYTON 3FKD6 Ventilator de alimentare Heavy Duty 60 inch Curea turnat Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Bloc de pernă turnat regenerabil5 la 15666 "35.5 "1.75 "€7,225.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1WDC6 Ventilator de alimentare Standard Duty 30 inch Belt Steel
€1,210.31 /unitate