DAYTON 1YAZ9 Motor ventilator de aerare Psc Teao 1/2hp 1700 Rpm | AB4HKE

DAYTON 1YAZ9 Motor ventilator de aerare Psc Teao 1/2hp 1700 Rpm

În stoc
Element: AB4HKE Model: 1YAZ9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€567.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator aerare
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireAir-Over complet închis
finalizareaGri
Inrameaza-le48YZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.5/2.8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax8.375 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorAir-Over complet închis
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluijug
Proiectarea arborelui motorDublu-Plat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilatoare pentru păsări de curte
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiPSC
Montarejug
Poziție de montareToate Unghiul
RPM pe placa de identificare1700
Lungime totală10.875 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1601-1700
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.5 "
Tipul axuluiDublu plat
Protectie termalaAuto
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.035
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8501514040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAmplificatori de încărcare completăHPGama RPMLungime mai mică axPoziția de montare a motoruluiMontarePoziție de montarePreț
Motor ventilator DAYTON 1YAZ4 Psc Teao 1/4hp 1700 Rpm | AB4HJZ 1YAZ49.5 "3.4/1.71/41601-17007"OrizontalăCradle / StudOrizontală€430.84
Motor ventilator de aerare DAYTON 1YAZ5 Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | AB4HKA 1YAZ59.5 "3.6/1.81/31701-18007"OrizontalăCradle / StudOrizontală€452.50
Motor ventilator de aerare DAYTON 1YAZ6 Psc Teao 1/2hp 1700 Rpm | AB4HKB 1YAZ610.875 "5.5/2.81/21601-17008.375 "OrizontalăCradle / StudOrizontală€549.56
Motor ventilator de aerare DAYTON 1YAZ7 Psc Teao 1/4hp 1700 Rpm | AB4HKC 1YAZ79.5 "3.4/1.71/41601-17007"Toate UnghiuljugToate Unghiul€539.50
Motor ventilator de aerare DAYTON 1YAZ8 Psc Teao 1/3hp 1725 Rpm | AB4HKD 1YAZ89.5 "3.6/1.81/31701-18007"Toate UnghiuljugToate Unghiul€528.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1YAZ9 Motor ventilator de aerare Psc Teao 1/2hp 1700 Rpm
€567.31 /unitate