Pachet DAYTON 20FT14 Upblast fără unitate 11 inch | AF6RAV

DAYTON 20FT14 Upblast fără pachet de unitate de 11 inchi

În stoc
Articol: AF6RAV Model: 20FT14

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,613.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Upblast Mai puțin Drv Pkg
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei19 "
Lățimea bazei19 "
Gama CFM780 până la 1180 @ 0.0 "SP
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Max. Temp admisie300 grade
CP motor1 / 6 la 1 / 4
Locație de montareAcoperiş
Dia general.24.875 "
Inălțime totală25.13 "
Gama RPM1140 la 1725
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Diametrul roților11 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)80.26
Lungimea navei (cm)77.98
Lățimea navei (cm)77.98
Codul HS8414596060

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 20FT14 Upblast fără pachet de unitate de 11 inchi
€1,613.29 /unitate