REELCRAFT Bobină de sudură a cablurilor din seria Safe-T-Reel


Filtru
Tipul de unitate: Manivelă , Finalizarea: Pudră acoperită , Nota: T , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Lungimea furtunului: 150ft , Zăvor: Blocare automată , Max. Amperi: 300 , Max. Presiune: 200 psi , Tip de etanșare: Buna N
StilModelTipRulmențiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeMax. Temp.MontarePreț (ex. TVA)
A
T-1460-0 1
Sudura electricaSigilat permanent15.75 "19 "Bobină de cablu18 "200 FCamion€2,398.96
B
T-2462-01
Sudura electrica-19 "29 "Bobină de cablu18 "-Camion€3,744.08
C
T-2464-01
Sudura electrica-38 "16.25 "Bobină de cablu18 "-Camion€3,906.49
D
T-1225-04 1
Gaz de sudură, mai puțin furtunLubrifiat permanent19 "18 "Tambur pentru furtun15.75 "150 FPodea, perete, bancă și camion€1,223.15

Bobină de sudură a cablurilor din seria Safe-T-Reel

Bobinele de cablu de sudură din seria Reelcraft Safe-T-Reel sunt proiectate pentru înfășurarea manuală a furtunurilor de aer/apă/combustibil/gaz, a cablurilor electrice și a cablurilor de sudură și oferă o gestionare fără probleme a capacităților mari de furtun sau cablu. Aceste unități sunt dotate cu rulmenți etanșați/lubrefiați permanent pentru a reduce pierderile prin frecare și un arbore rezistent cu rulmenți cu role conice pentru rigiditate maximă și suport pentru bobină. Tamburele de bază ale mărcii cu furtunuri T-Grade sunt compatibile pentru utilizare cu o gamă largă de gaze de sudare, cum ar fi gazul MAPP, propanul, gazele naturale și alte gaze combustibile. În plus, ele sunt echipate cu o bază substanțială din aluminiu sudată pentru a susține greutatea bobinei și poate rezista la temperaturi cuprinse între 150 și 200 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?