REELCRAFT T-1225-04 1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare | AD8WEW 4NB18

REELCRAFT T-1225-04 1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare

În stoc
Element: AD8WEW Model: T-1225-04 1Crucea Ref: 4NB18

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateManivelă
CalitateT
Înălţime19 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului150ft
Ieșire furtun (In.)9 / 16-18
Lungime15.75 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.150 F
MontarePodea, perete, bancă și camion
Tipul de etanșareBuna N
TipGaz de sudură, mai puțin furtun
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.68
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)53.85
Lățimea navei (cm)48.51
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (9 / 16-18)

Variante de produs

ProdusModelTipRulmențiÎnălţimeLăţimeArticolLungimeMax. Temp.MontarePreț
REELCRAFT T-1460-0 1 tambur cablu de sudură manivelă 250 de picioare capac | AB9DGM 2CAJ6 T-1460-0 1Sudura electricaSigilat permanent15.75 "19 "Bobină de cablu18 "200 FCamion€2,398.96
REELCRAFT T-2462-01 Tambur cablu electric | AD2WHK 3VE30 T-2462-01Sudura electrica-19 "29 "Bobină de cablu18 "-Camion€3,744.08
REELCRAFT T-2464-01 Bobina cablu Max .amperi 300 | AD2WHL 3VE31 T-2464-01Sudura electrica-38 "16.25 "Bobină de cablu18 "-Camion€3,906.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT T-1225-04 1 Tambur pentru furtun Gaz de sudare
€1,223.15 /unitate