DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 tamburi, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTL

DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 tambur, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AB6KTL Model: 21VG46

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,020.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApucarea tobei
CuloriRoșu
Acțiunea tobeiLift, Transport
Capacitatea tamburului30 sau 55 gal.
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Dimensiune buzunar furcă7 "x 2 1 / 4"
Înălţime7.125 "
Lungime42.75 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
MaterialOțel sudat
Număr de tobe2
Tipul operațieiManual, mecanic automatizat
Inălțime totală7.13 "
Lungime totală42.75 "
Lățimea totală51.125 "
Lăţime51.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.1
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)134.62
Lățimea navei (cm)109.22
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru material tambur (oțel)

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
DAYTON 21VG39 Maner tambur, 1 cilindru, 55 gal., 800 lbs. Capacitate | AB6KTD 21VG39Manual, mecanic automatizatOţelOperatii Deschise55 gal.800 lbs.Lift, Transport1€755.27
DAYTON 21VG40 Drum Grab, 1 tambur, 55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTE 21VG40Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1000 lbs.Lift, Transport1€1,310.94
DAYTON 21VG41 Prinderea tamburului, 1 cilindru, 55 gal., 100 lbs. Capacitate | AB6KTF 21VG41Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€1,006.79
DAYTON 21VG42 Drum Grab, 1 tambur, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTG 21VG42Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1000 lbs.Lift, Transport1€783.17
DAYTON 21VG43 Prinderea tamburului, 1 tambur, 30/55 gal., 1500 lbs. Capacitate | AB6KTH 21VG43Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Transport1€2,657.06
DAYTON 21VG45 Drum Grab, 2 tamburi, 55 gal., 1000 lbs. Capacitate | AB6KTK 21VG45Manual, mecanic automatizatOţelOperații Închise55 gal.1000 lbs.Lift, Transport2€916.90
DAYTON 21VG49 Ridicator de tambur, 1 tambur, 55 gal., 800 lbs. Capacitate | AB6KTP 21VG49ManualOţelOperații Închise55 gal.800 lbs.Lift, Transport1€1,452.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 21VG46 Drum Grab, 2 tambur, 30/55 gal., 1000 lbs. Capacitate
€1,020.73 /unitate