Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit reparatie pompa DAYTON 22A610 Buna N Air 11/16 inch | AB6QJL

DAYTON 22A610 Kit reparatie pompa Buna N Air 11/16 inch

În stoc
Articol: AB6QJL Model: 22A610

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€207.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet reparare pompe
Descrierea secțiuniiAer
Diagrama arborelui.11 / 16 "
TipBuna N
GaranțieAnul 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8484900000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelDescrierea secțiuniiDiagrama arborelui.TipPreț
Kit reparatie pompa DAYTON 22A618 Buna N Air 1 inch | AB6QJV 22A618Aer1"Buna N€753.54
DAYTON 22A619 Kit de reparare a pompei Buna N Fluid 1 inch | AB6QJW 22A619Lichid1"Buna N€1,051.01
Kit de reparare pompe DAYTON 22A620 Fluid Santoprene 1 inch | AB6QJX 22A620Lichid1"Santopren€1,182.38
DAYTON 22A621 Kit de reparare a pompei Hytrel/ptfe Fluid 1/2 In | AB6QJY 22A621Lichid1 / 2 "Hytrel / PTFE€318.08
DAYTON 22A622 Kit reparare pompe Hytrel/ptfe Fluid | AB6QJZ 22A622Lichid11 / 16 "Hytrel / PTFE€181.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22A610 Kit reparatie pompa Buna N Air 11/16 inch
€207.15 /unitate