DAYTON 26Y462 Camion cu vagon, punte întinsă 36x72 Capacitate 2000 lb | AB8TBJ

DAYTON 26Y462 Camion pentru vagon, punte întinsă 36x72 Capacitate 2000 lb

În stoc
Element: AB8TBJ Model: 26Y462

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,171.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion vagon
CuloriRoșu
ConstrucţieOțel sudat
Înălțimea punții16.5 "
Lungimea punții72 "
Tip de punteSpăla
Lățimea punții36 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Tip mânerStil T
Capacitate de încărcare2000 lb.
Inălțime totală16.5 "
Lungime totală74 "
Lățimea totală36 "
Diametrul roților12 "
Tip roatăPneumatic complet
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)190.5
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăÎnălțimea punțiiLungimea punțiiLățimea totalăDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiTip de puntePreț
DAYTON 26Y457 Vagon Camion cu punte întinsă 24x48 Capacitate 3500 Lb | AB8TBD 26Y45750 "16.5 "48 "24 "12 "Cauciuc turnat2.5 "Spăla€888.99
DAYTON 26Y458 Vagon Camion cu punte întinsă 30x60 Capacitate 3500 Lb | AB8TBE 26Y45862 "16.5 "60 "30 "12 "Cauciuc turnat2.5 "Spăla€1,028.96
DAYTON 26Y459 Vagon Camion cu punte de 36x72 Capacitate 3500 Lb | AB8TBF 26Y45974 "16.5 "72 "36 "12 "Cauciuc turnat2.5 "Spăla€964.43
RFQ
DAYTON 26Y460 Vagon Camion cu punte întinsă 24x48 Capacitate 2000 Lb | AB8TBG 26Y46050 "16.5 "48 "24 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€810.69
DAYTON 26Y461 Vagon Camion cu punte de 30x60 Capacitate 2000 Lb | AB8TBH 26Y46162 "16.5 "60 "30 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€1,005.27
DAYTON 26Y465 Vagon Camion cu punte întinsă 30x48 Capacitate 2000 Lb | AB8TBM 26Y46550 "16.5 "48 "30 "12 "Pneumatic complet3.5 "Spăla€935.55
DAYTON 26Y466 Vagon Camion cu punte întinsă 30x48 Capacitate 3000 Lb | AB8TBN 26Y46650 "18.5 "48 "30 "16 "Pneumatic complet4"Spăla€880.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26Y462 Camion pentru vagon, punte întinsă 36x72 Capacitate 2000 lb
€1,171.36 /unitate