Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 29HY50 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGP

DAYTON 29HY50 Corp cupla arbore Fier sinterizat L150

În stoc
Articol: AB8VGP Model: 29HY50
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
€109.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp cuplaj arbore
Bore Dia.1.125 "
Calea cheiiDa
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
MaterialFier sinterizat
În afara Dia.3.75 "
Lungime totală68.25mm
MărimeaL150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0205
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Calea cheiiDimensiunea cheiiMaterialÎn afara Dia.Lungime totalăMărimeaPreț
DAYTON 29HY49 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGN 29HY497 / 8 "Da3 / 16 "x 3 / 32"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€111.77
DAYTON 29HY51 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGQ 29HY511.25 "Da1 / 4 "x 1 / 8"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€109.42
DAYTON 29HY52 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGR 29HY521.375 "Da5 / 16 "x 5 / 32"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€120.87
DAYTON 29HY53 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGT 29HY531.5 "Da3 / 8 "x 3 / 16"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€120.87
DAYTON 29HY54 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGU 29HY541.625 "Da3 / 8 "x 3 / 16"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€109.48
DAYTON 29HY55 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGV 29HY551.75 "Da3 / 8 "x 3 / 16"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€109.73
DAYTON 29HY56 Corp cuplare arbore Fier sinterizat L150 | AB8VGW 29HY561.875 "Da1 / 2 "x 1 / 4"Fier sinterizat3.75 "68.25mmL150€109.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29HY50 Corp cupla arbore Fier sinterizat L150
€109.07 /unitate