Camion cu tobe DAYTON 29PH14 880 lb. | AB8VUK

DAYTON 29PH14 Camion cu tobe 880 lb.

În stoc
Articol: AB8VUK Model: 29PH14

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,274.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Casters8"
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 și 85 gal.
finalizareapulbere de acoperire
Capacitate de încărcare880 lb.
Max. Lift42 "
Număr de tobe1
Inălțime totală73 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală60 "
Roţi8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 109.35
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Spațiu liber între picioare (28" sau 55")
    • Cea mai mică poziție a fălcilor (35 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 29PH14 Camion cu tobe 880 lb.
€3,274.84 /unitate