Ventilator cu lame DAYTON 2C373 24 in | AB9CYE

DAYTON 2C373 Ventilator cu lamă 24 in

În stoc
Element: AB9CYE Model: 2C373

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€176.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei4 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei11 13 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP5723/3782
CFM @ 0.125-In. SP5456/3281
CFM @ 0.250-In. SP5097/2871
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală18 grade
Elice Dia.24 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/2
Necesar HP @ RPM mai mic1/6
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1725
RPM scăzut1140
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)58.93
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț
Ventilator cu lame DAYTON 2C370 24 in | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 grade€152.85
Ventilator cu lame DAYTON 2C372 24 in | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 grade€160.69
Ventilator cu lame DAYTON 4C231 24 in | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 grade€171.01
Ventilator cu lamă DAYTON 4C463 24 in | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 grade€165.41
Ventilator cu lamă DAYTON 4C464 24 in | AD6WGK 4C4645 / 8 "3908/27363588/22503227/185114 grade€176.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C373 Ventilator cu lamă 24 in
€176.41 /unitate