Ventilator cu lamă DAYTON 4C464 24 in | AD6WGK

DAYTON 4C464 Ventilator cu lamă 24 in

În stoc
Articol: AD6WGK Model: 4C464

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€176.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElice
Înălțimea lamei3-13 / 32 In.
Materialul lameiAluminiu
Lățimea lamei11 13 / 16 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-In. SP3908/2736
CFM @ 0.125-In. SP3588/2250
CFM @ 0.250-In. SP3227/1851
RPM max1725
Numărul de lame3
Smoală14 grade
Elice Dia.24 "
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criterii de selecție mai bune
Necesar HP @ RPM mai mare1/4
Necesar HP @ RPM mai mic1/12
HP motor necesar1/10
RotațieDescărcare față de CW
RPM mare1500
RPM scăzut1050
TipÎnlocuire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)59.18
Lungimea navei (cm)55.37
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCFM @ 0.250-In. SPSmoalăPreț
Ventilator cu lame DAYTON 2C370 24 in | AB9CYC 2C3701 / 2 "3573/23613290/19493023/159911 grade€152.85
Ventilator cu lame DAYTON 2C372 24 in | AB9CYD 2C3721 / 2 "5723/37825456/32815097/287118 grade€160.69
Ventilator cu lame DAYTON 2C373 24 in | AB9CYE 2C3735 / 8 "5723/37825456/32815097/287118 grade€176.41
Ventilator cu lame DAYTON 4C231 24 in | AD6WEZ 4C2311 / 2 "3908/27363588/22503227/185114 grade€171.01
Ventilator cu lamă DAYTON 4C463 24 in | AD6WGJ 4C4635 / 8 "3573/23613290/19493023/159911 grade€165.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4C464 Ventilator cu lamă 24 in
€176.99 /unitate