Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de pernă DAYTON 2CNN4 1.250 inch orificiu 3.625 inch lungime | AB9FDL

DAYTON 2CNN4 Bloc de pernă 1.250 inch orificiu 3.625 inch lungime

În stoc
Articol: AB9FDL Model: 2CNN4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€312.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar de pernă
Tip rulmentBucșă cu bile
Lățimea corpului3"
Dimensiunea bolțului#10
Bore Dia.1.25 "
CuloriArgintiu / negru
Capacitate de încărcare dinamică353 Lb.
finalizareaAnodizat standard
Grosimea flanșei0.437 In.
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialCușcă din oțel inoxidabil / polimer
Diametrul orificiului de montare.7 / 32 "
Inălțime totală2.813 "
Lungime totală3.625 "
Lățimea totală4"
Capacitate de încărcare statică616 Lb.
Viteza stării stabile7 Picioare / Secunda
Temp. Gamă0 - 176 F.
TipOperații Închise

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2375
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8482105012
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Inel de reținere (Eaton)

Variante de produs

ProdusModelPreț
Rulment liniar al blocului de pernă DAYTON 2CNN3, 1 inch diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYH 2CNN3€234.57
Rulment liniar DAYTON 2CNP1 cu bloc de pernă, 1.25 inchi diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYJ 2CNP1€385.02
Rulment liniar DAYTON 2CNR7 cu bloc de pernă, 1.5 inchi diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYK 2CNR7€809.45
Rulment liniar DAYTON 2CNN2 pentru blocuri de pernă, 0.75 inchi diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYL 2CNN2€191.79
Rulment liniar DAYTON 2CNR6 cu bloc de pernă, 1.25 inchi diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYM 2CNR6€653.63
Rulment liniar DAYTON 2CNR1 cu bloc de pernă, 2 inchi diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYN 2CNR1€1,011.15
Rulment liniar DAYTON 2CNR4 cu bloc de pernă, 0.5 inchi diametru, cușcă din oțel inoxidabil/polimer | CJ2RYP 2CNR4€235.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2CNN4 Bloc de pernă 1.250 inch orificiu 3.625 inch lungime
€312.91 /unitate