Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2CZZ3 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GKB

DAYTON 2CZZ3 Electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă

În stoc
Articol: AB9GKB Model: 2CZZ3
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
€89.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aerPână la 2.8 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.05
Gama de debit0.50-1.5 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.3 / 64 "
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală1.187 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.216
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Lungime totalăPreț
DAYTON 3A422 Electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AC8GKL 3A422Până la 31.3 scfm0.120.08-1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€108.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2CZZ3 Electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă
€89.19 /unitate