DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 500 PSI


Filtru
Material corp: Alamă , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă , Inălțime totală: 2.75 " , Dimensiunea conductei: 1 / 8 " , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way
StilModelFlux de aerCoeficientul de volumGama de debitOrificiu Dia.Lungime totalăPreț (ex. TVA)
A
2CZZ3
Până la 2.8 scfm0.050.50-1.5 gpm3 / 64 "1.187 "€89.19
A
3A422
Până la 31.3 scfm0.120.08-1.2 gpm1 / 16 "1 13 / 16 "€108.07

Electrovane fără bobine, alamă, 500 PSI

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2 căi care controlează electric eliberarea aerului, apei, gazului inert și uleiului ușor în țevi de dimensiuni de 1/8 inch ale sistemelor de tratare a apei, umidificatoarelor, automatelor și echipamentelor de sudare. Aceste supape au construcție din alamă cu garnituri Buna-N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol și rezistență la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise au acțiune directă pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve, disponibile cu diametrul orificiului de 3/64 și 1/16 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?