Obturator de evacuare DAYTON 2FTX8 48 inch Aluminiu | AB9WGM

DAYTON Obturator de evacuare 2FTX8 48 inch aluminiu

În stoc
Articol: AB9WGM Model: 2FTX8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€481.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolObturator agricol de perete
Materialul lameiFinisaj de aluminiu
Se potrivește Fan Dia. (În.)48
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului3"
Zona liberă14.841 Pătrați.
MaterialCadru și tiranți din oțel galvanizat G-90
Max. Viteză2500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Poziție de montareVertical
Număr de panouri2
Deschidere adâncime (în.)6-1 / 4
Deschidere obligatorie51-1 / 2 H x 51-1 / 2 W
Pătrat total (în.)54
TipGravitate operată, panou dublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7308909590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea orificiului de montareMaterialul lameiAdâncimea cadruluiDeschidere obligatorieTipLăţimeZona liberăArticolPreț
Obturator de evacuare DAYTON 2FTW1 Panou dublu 42 inch Aluminiu | AB9WFV 2FTW19/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"42-1/2 x 42-1/2"Gravitate operată, panou dublu-10.253 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€467.65
Obturator de evacuare DAYTON 2FTW6 Panou simplu 24 in | AB9WGA 2FTW69/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"24-1/2 x 24-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-3.320 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€197.73
Obturator de evacuare DAYTON 2FTW7 Panou simplu 36 in | AB9WGB 2FTW79/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"36-1/2 x 36-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-7.436 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€320.43
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX1 Panou simplu 30 in | AB9WGE 2FTX19/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"30-1/2 x 30-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-5.452 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€238.65
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX3 panou dublu 48 inch aluminiu | AB9WGG 2FTX39/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"48-1/2 x 48-1/2"Gravitate operată, panou dublu-12.924 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€538.45
Obturator de evacuare DAYTON 2FTX7 36 inch Aluminiu | AB9WGL 2FTX79/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"39-1 / 2 H x 39-1 / 2 WAcționat prin gravitație, un singur panou-8.995 Pătrați.Obturator agricol de perete€315.81
DAYTON 3HHN4 Obturator de evacuare 10 inch cu flanșă frontală un singur panou | AC9LVP 3HHN49/32 x 1/2 "Finisaj de aluminiu3"10-1/2 x 10-1/2"Acționat prin gravitație, un singur panou-0.645 Pătrați.Amortizor contra curenți / obturator de perete, flanșă frontală€100.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Obturator de evacuare 2FTX8 48 inch aluminiu
€481.07 /unitate