Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motorreductor DC DAYTON 2H565 37 Rpm 90v Tenv | AB9ZTW

DAYTON 2H565 Motorreductor DC 37 Rpm 90v Tenv

În stoc
Articol: AB9ZTW Model: 2H565
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
€668.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu angrenaj DC
RulmențiAc de-a lungul, mingea pe motor
PeriiÎnlocuibil extern
ÎmprejmuireTENV
Amplificatori de încărcare completă1.08
Cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie49:1
Tipul de angrenajElicoidal și Spur
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Intrare HP1/10
Lungime mai mică ax8.75 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje cu fluide grele
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul150 in.-lb.
Tipul motoruluiDC
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare37
Lungime totală9.75 "
Încărcare suprasarcină130 lb.
Perii de schimb6YHY6
Ieșire reversibilă a arboreluiNu
RotațieReversibil
Gama RPM31 la 50
Garnituri etansareTip buză încărcat cu arc pe arborele de intrare și ieșire
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj90 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8501312000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎncărcare suprasarcinăAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisiePerii de schimbGama RPMIntrare HPLungime mai mică axMax. CuplulPreț
Motorreductor DC DAYTON 2H561 139 Rpm 90v Tenv | AB9ZTU 2H561220 lb.1.0813:16YHY6100 la 1501/108.75 "42 in.-lb.€621.99
Motorreductor DC DAYTON 2H563 71 Rpm 90v Tenv | AB9ZTV 2H563230 lb.1.0825:16YHY651 la 751/108.75 "83 in.-lb.€668.90
Motorreductor DC DAYTON 2H567 19 Rpm 90v Tenv | AB9ZTX 2H567150 lb.0.5896:16YHY316 la 301/207.375 "150 in.-lb.€674.49
Motorreductor DC DAYTON 2H569 5 Rpm 90v Tenv | AB9ZTY 2H569115 lb.0.26362:16YHY30 la 151/208"160 in.-lb.€653.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2H565 Motorreductor DC 37 Rpm 90v Tenv
€668.94 /unitate