Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de schimb DAYTON 2HNR2 Tio2 AC2CNF | AC2CNK

DAYTON 2HNR2 Filtru de schimb Tio2 AC2CNF

În stoc
Articol: AC2CNK Model: 2HNR2
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
€166.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Ti02
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului12x16x1
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8421398090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
Filtru de schimb DAYTON 2KXP2 Tio2 AC2KVK | AC2KVM 2KXP24.437 "2-13/16x1-1/4x4-7/162 13 / 16 "1.25 "€9.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNR2 Filtru de schimb Tio2 AC2CNF
€166.44 /unitate