Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HPC2 Filtru de schimb Hepa/carbon AC2CQN,GR0231209 | AC2CQR

DAYTON 2HPC2 Filtru de schimb Hepa/carbon AC2CQN,GR0231209

În stoc
Articol: AC2CQR Model: 2HPC2
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
€53.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de carbon HEPA
Eficiența filtrului99.97%
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală10.75 "
Dimensiunea nominală a filtrului1-1/4x8-13/16x10-3/4
Înălțimea nominală1.25 "
Lățimea nominală8 13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
DAYTON 2HNR1 Filtru de schimb Hepa Carbon AC2CNF | AC2CNJ 2HNR10.9972"12x16x212 "16 "€336.17
DAYTON 2HPB5 Filtru de schimb Hepa Carbon AC2CQF | AC2CQK 2HPB50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€155.56
DAYTON 2HPD7 Filtru de schimb Hepa Carbon AC2CQZ | AC2CRB 2HPD70.9972-1/16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPC2 Filtru de schimb Hepa/carbon AC2CQN,GR0231209
€53.70 /unitate