Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2HNR1 Filtru de schimb Hepa Carbon AC2CNF | AC2CNJ

DAYTON 2HNR1 Replacement Filter Hepa Carbon AC2CNF

În stoc
Articol: AC2CNJ Model: 2HNR1
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
€336.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de carbon HEPA
Eficiența filtrului0.997
Inrameaza-leDa
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului12x16x2
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
DAYTON 2HPB5 Filtru de schimb Hepa Carbon AC2CQF | AC2CQK 2HPB50.99717.875 "1-1/2x13-7/16x17-7/81.5 "13.437 "€155.56
DAYTON 2HPC2 Filtru de schimb Hepa/carbon AC2CQN,GR0231209 | AC2CQR 2HPC299.97%10.75 "1-1/4x8-13/16x10-3/41.25 "8 13 / 16 "€53.70
DAYTON 2HPD7 Filtru de schimb Hepa Carbon AC2CQZ | AC2CRB 2HPD70.9972-1/16 "5-1/2x3-13/16x2-1/165.5 "3 13 / 16 "€17.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HNR1 Replacement Filter Hepa Carbon AC2CNF
€336.17 /unitate