Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer portabil DAYTON 2KXN9 Uv 0.65 Cfm | AC2KVK

DAYTON 2KXN9 Filtru de aer portabil Uv 0.65 Cfm

În stoc
Element: AC2KVK Model: 2KXN9
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
€51.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPurificator de aer portabil
Flux de aerCFM 0.65
CuloriGri
Lungime cablu6ft
Adâncime3-7/8 "
finalizareaPlastic
Înălţime9 9 / 16 "
Hz60
Număr de viteze2
Fază1
Nivelul sunetului15
TipO singură etapă cu UV
Voltaj120
Watts5
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aerAdâncimeÎnălţimeNumăr de vitezeNivelul sunetuluiTipWattsPreț
Filtru de aer portabil DAYTON 2HPC3 Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36/65/80 CFM7-1/4 "26.75 "3302 Etape cu HEPA50€661.52
Filtru de aer portabil DAYTON 2HPD4 Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2HPD411 13 / 16 "11/25/43 CFM7-1/16 "10 "325O singură etapă cu HEPA50€203.57
Filtru de aer portabil DAYTON 2HPE1 Hepa Uv 36/47/57cfm | AC2CRE 2HPE16.187 "36/47/57 CFM8-1/2 "14.187 "3265 Etapă cu HEPA și UV35€273.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2KXN9 Filtru de aer portabil Uv 0.65 Cfm
€51.72 /unitate