Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Filtru de aer portabil DAYTON 2HPE1 Hepa Uv 36/47/57cfm | AC2CRE

DAYTON 2HPE1 Filtru de aer portabil Hepa Uv 36/47/57cfm

În stoc
Element: AC2CRE Model: 2HPE1
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
€273.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPurificator de aer portabil
Flux de aer36/47/57 CFM
CuloriGri
Lungime cablu6ft
Adâncime8-1/2 "
finalizareaPlastic
Înălţime14.187 "
Hz60
Număr de viteze3
Fază1
Nivelul sunetului26
Tip5 Etapă cu HEPA și UV
Voltaj120
Watts35
Lăţime6.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.4875
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8421398015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aerAdâncimeÎnălţimeNumăr de vitezeNivelul sunetuluiTipWattsPreț
Filtru de aer portabil DAYTON 2HPC3 Hepa 36/65/80 Cfm | AC2CQT 2HPC37.25 "36/65/80 CFM7-1/4 "26.75 "3302 Etape cu HEPA50€661.52
Filtru de aer portabil DAYTON 2HPD4 Hepa 11/25/43 Cfm | AC2CQZ 2HPD411 13 / 16 "11/25/43 CFM7-1/16 "10 "325O singură etapă cu HEPA50€203.57
Filtru de aer portabil DAYTON 2KXN9 Uv 0.65 Cfm | AC2KVK 2KXN93.5 "CFM 0.653-7/8 "9 9 / 16 "215O singură etapă cu UV5€51.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2HPE1 Filtru de aer portabil Hepa Uv 36/47/57cfm
€273.84 /unitate