Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor pătrat de control al volumului DAYTON 2LRY6 9-3/4 inci W | AC2PCT

DAYTON 2LRY6 Amortizor pătrat de control al volumului 9-3/4 inch W

În stoc
Articol: AC2PCT Model: 2LRY6
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
€277.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de control pătrat
Axa Dia.1 / 2 "
RulmențiTip de manșon sintetic (acetal)
Materialul lamei16 ga. Oțel galvanizat
Tip lamăLama 3V
Înălțimea conductei10 "
Lățimea conductei10 "
Pentru utilizare înSisteme de presiune și viteză reduse până la medii
Adâncimea cadrului5"
Înălțimea cadrului9-3/4 "
Materiale cadru16 ga. Oțel galvanizat
Lățime cadru9-3/4 "
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză3000 fpm
Diferențial de presiune Max.5 "wg
Garnituri etansareLama de vinil extrudat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.771
Înălțimea navei (cm)32.39
Lungimea navei (cm)31.12
Lățimea navei (cm)13.34
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Axa (oțel placat)
    • Legătura (laterală, în afara fluxului de aer, ascuns în cadru)

Variante de produs

ProdusModelGarnituri etansareMaterialul lameiTip lamăÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPentru utilizare înMateriale cadruMax. VitezăPreț
Amortizor de control pătrat DAYTON 2LRY7 11-3/4 inci L 11-3/4 inci H | AC2PCU 3HGN3 2LRY7Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V12 "12 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€274.78
DAYTON 2LRY8 Amortizor de control pătrat 15-3/4in L 15-3/4in H | AC2PCV 2LRY8Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V16 "16 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€307.17
DAYTON 2LRY9 Amortizor de control pătrat 17-3/4 inci L 17-3/4 inci H | AC2PCW 2LRY9Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V18 "18 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€378.78
DAYTON 2LRZ1 Amortizor de control pătrat 23-3/4 inci L 23-3/4 inci H | AC2PCX 2LRZ1Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V24 "24 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€443.82
DAYTON 3HGN6 Amortizor de control pătrat 23-3/4 inci L 23-3/4 inci H | AC9LNH 3HGN6Lama TPE, jambă din oțel inoxidabil 30414 ga. Oțel galvanizatFoaie de aer fabricată24 "24 "Sisteme de presiune medie și viteză16 ga. Oțel galvanizat4000 fpm€404.67
DAYTON 3HGP3 Amortizor de control pătrat 9-3/4in L 9-3/4in H | AC9LNP 3HGP3Lamă TPE, tip comprimare din oțel inoxidabil1/8 ga. Aluminiu extrudatFoaie aeriană extrudată10 "10 "Sisteme de presiune medie și viteză1/8 ga. Aluminiu extrudat6000 fpm€419.83
Amortizor de control pătrat DAYTON 3HGP5 15-3/4 inci L 15-3/4 inci H | AC9LNR 3HGP5Lamă TPE, tip comprimare din oțel inoxidabil1/8 ga. Aluminiu extrudatFoaie aeriană extrudată16 "16 "Sisteme de presiune medie și viteză1/8 ga. Aluminiu extrudat6000 fpm€819.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LRY6 Amortizor pătrat de control al volumului 9-3/4 inch W
€277.11 /unitate