Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3HGP3 Amortizor de control pătrat 9-3/4in L 9-3/4in H | AC9LNP

DAYTON 3HGP3 Amortizor de control pătrat 9-3/4in L 9-3/4in H

În stoc
Element: AC9LNP Model: 3HGP3
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
€419.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de control pătrat
Axa Dia.1 / 2 "
RulmențiTip de manșon sintetic (acetal)
Materialul lamei1/8 ga. Aluminiu extrudat
Tip lamăFoaie aeriană extrudată
Înălțimea conductei10 "
Lățimea conductei10 "
Pentru utilizare înSisteme de presiune medie și viteză
Adâncimea cadrului5"
Înălțimea cadrului9-3/4 "
Materiale cadru1/8 ga. Aluminiu extrudat
Lățime cadru9-3/4 "
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză6000 fpm
Diferențial de presiune Max.6 "wg
Garnituri etansareLamă TPE, tip comprimare din oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Axa (oțel placat)
    • Legătura (laterală, în afara fluxului de aer, ascuns în cadru)

Variante de produs

ProdusModelGarnituri etansareMaterialul lameiTip lamăÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPentru utilizare înMateriale cadruMax. VitezăPreț
Amortizor pătrat de control al volumului DAYTON 2LRY6 9-3/4 inci W | AC2PCT 2LRY6Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V10 "10 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€277.11
Amortizor de control pătrat DAYTON 2LRY7 11-3/4 inci L 11-3/4 inci H | AC2PCU 3HGN3 2LRY7Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V12 "12 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€274.78
DAYTON 2LRY8 Amortizor de control pătrat 15-3/4in L 15-3/4in H | AC2PCV 2LRY8Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V16 "16 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€307.17
DAYTON 2LRY9 Amortizor de control pătrat 17-3/4 inci L 17-3/4 inci H | AC2PCW 2LRY9Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V18 "18 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€378.78
DAYTON 2LRZ1 Amortizor de control pătrat 23-3/4 inci L 23-3/4 inci H | AC2PCX 2LRZ1Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V24 "24 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€443.82
DAYTON 3HGN6 Amortizor de control pătrat 23-3/4 inci L 23-3/4 inci H | AC9LNH 3HGN6Lama TPE, jambă din oțel inoxidabil 30414 ga. Oțel galvanizatFoaie de aer fabricată24 "24 "Sisteme de presiune medie și viteză16 ga. Oțel galvanizat4000 fpm€404.67
Amortizor de control pătrat DAYTON 3HGP5 15-3/4 inci L 15-3/4 inci H | AC9LNR 3HGP5Lamă TPE, tip comprimare din oțel inoxidabil1/8 ga. Aluminiu extrudatFoaie aeriană extrudată16 "16 "Sisteme de presiune medie și viteză1/8 ga. Aluminiu extrudat6000 fpm€819.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HGP3 Amortizor de control pătrat 9-3/4in L 9-3/4in H
€419.83 /unitate