Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor de control pătrat DAYTON 2LRY7 11-3/4 inci L 11-3/4 inci H | AC2PCU 3HGN3

DAYTON 2LRY7 Amortizor de control pătrat 11-3/4 inci L 11-3/4 inci H

În stoc
Element: AC2PCU Model: 2LRY7Cross Ref: 3HGN3 / 3HGN3
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
€274.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de control pătrat
Axa Dia.1 / 2 "
RulmențiTip de manșon sintetic (acetal)
Materialul lamei16 ga. Oțel galvanizat
Tip lamăLama 3V
Înălțimea conductei12 "
Lățimea conductei12 "
Pentru utilizare înSisteme de presiune și viteză reduse până la medii
Adâncimea cadrului5"
Înălțimea cadrului11-3/4 "
Materiale cadru16 ga. Oțel galvanizat
Lățime cadru11-3/4 "
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză3000 fpm
Diferențial de presiune Max.5 "wg
Garnituri etansareLama de vinil extrudat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Axa (oțel placat)
    • Legătura (laterală, în afara fluxului de aer, ascuns în cadru)

Variante de produs

ProdusModelGarnituri etansareMaterialul lameiTip lamăÎnălțimea conducteiLățimea conducteiPentru utilizare înMateriale cadruMax. VitezăPreț
Amortizor pătrat de control al volumului DAYTON 2LRY6 9-3/4 inci W | AC2PCT 2LRY6Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V10 "10 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€277.11
DAYTON 2LRY8 Amortizor de control pătrat 15-3/4in L 15-3/4in H | AC2PCV 2LRY8Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V16 "16 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€307.17
DAYTON 2LRY9 Amortizor de control pătrat 17-3/4 inci L 17-3/4 inci H | AC2PCW 2LRY9Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V18 "18 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€378.78
DAYTON 2LRZ1 Amortizor de control pătrat 23-3/4 inci L 23-3/4 inci H | AC2PCX 2LRZ1Lama de vinil extrudat16 ga. Oțel galvanizatLama 3V24 "24 "Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii16 ga. Oțel galvanizat3000 fpm€443.82
DAYTON 3HGN6 Amortizor de control pătrat 23-3/4 inci L 23-3/4 inci H | AC9LNH 3HGN6Lama TPE, jambă din oțel inoxidabil 30414 ga. Oțel galvanizatFoaie de aer fabricată24 "24 "Sisteme de presiune medie și viteză16 ga. Oțel galvanizat4000 fpm€404.67
DAYTON 3HGP3 Amortizor de control pătrat 9-3/4in L 9-3/4in H | AC9LNP 3HGP3Lamă TPE, tip comprimare din oțel inoxidabil1/8 ga. Aluminiu extrudatFoaie aeriană extrudată10 "10 "Sisteme de presiune medie și viteză1/8 ga. Aluminiu extrudat6000 fpm€419.83
Amortizor de control pătrat DAYTON 3HGP5 15-3/4 inci L 15-3/4 inci H | AC9LNR 3HGP5Lamă TPE, tip comprimare din oțel inoxidabil1/8 ga. Aluminiu extrudatFoaie aeriană extrudată16 "16 "Sisteme de presiune medie și viteză1/8 ga. Aluminiu extrudat6000 fpm€819.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2LRY7 Amortizor de control pătrat 11-3/4 inci L 11-3/4 inci H
€274.78 /unitate