Ventilator industrial DAYTON 2LY99, 20 in Diametru lame, 2600/3700 ​​cfm | AC2QBR

DAYTON Ventilator industrial 2LY99, 20 in cu diametrul lamei, 2600/3700 ​​cfm

În stoc
Element: AC2QBR Model: 2LY99

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€277.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.820/580
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.400/350
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft200/190
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.150/130
AsamblateNeasamblat
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.20 "
Materialul lameiOțel acoperit cu pulbere negru lucios
CFM ridicat3700
CFM scăzut2600
CFM / Watt15.1/15.0
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1100/1300
Material de gardăOţel
Înălţime29.25 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime23 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor1/8
Izolație motorieClasa A
RPM motor1300/1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montarePerete sau tavan
Stil de montareMontate pe perete
Numărul de lame3
Amperi de operare2.4/1.5
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.23 "
Fază1
Diagrama arborelui.12mm
Nivelul sunetului72dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts245/173
Lăţime23 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru lucios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.49
Înălțimea navei (cm)85.85
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Circulatorul de aer Dayton 2LY99 este un ventilator industrial ușor utilizat pentru răcirea sau ventilarea zonelor ușoare de producție, depozite, școli și birouri prin atașarea la un perete, tavan sau grinda pentru a economisi spațiu pe podea. Acest ventilator ușor este fabricat din materiale mai ușoare și are un motor cu putere mai mică, cu rulmenți mai puțin robusti, în comparație cu ventilatoarele industriale standard pentru aplicații în care nu sunt necesare ventilatoare industriale pentru sarcini grele sau pentru locații umede.

Caracteristici:

  • Circulatorul de aer Dayton 2LY99 are carcasă din oțel, apărătoare din sârmă de oțel cu acoperire cu pulbere de poliester de culoare neagră și elice din aluminiu pentru rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Motorul său cu condensator divizat permanent de 1/8 CP, care funcționează la o putere de 120 VCA, are o carcasă deschisă, cu izolație Clasa B și rulmenți cu bile pentru o funcționare lină, silențioasă și sigură.
  • Acest ventilator cu 3 pale, 20 inchi are 2 comenzi de viteză pentru a produce un flux de aer de 2600 și 3700 cfm.
  • Vine cu hardware de montare, un cablu secundar de siguranță, suport de perete/tavan și un cablu de 9 picioare cu o mufă NEMA 5-15P pentru o instalare ușoară.
  • Un dispozitiv de protecție învelește paletele ventilatorului pentru a preveni deteriorarea unității sau rănirile din cauza contactului accidental.
  • Acest ventilator industrial neoscilant, ușoară, este acționat direct pentru a conecta motorul direct la arborele ventilatorului și pentru a îmbunătăți eficiența.
  • Are protectie termica cu resetare automata pentru prevenirea supraincalzirii.

Accesorii compatibile:

  • Dayton VEWALLCBG Suport de perete și tavan: Aceste suporturi de perete și tavan sunt folosite pentru a monta acest circulator de aer pe pereți sau tavan.
  • Dayton VEPULLCSG Comutator cu lanț de tragere: Aceste comutatoare cu lanț de tragere controlează viteza sau butonul Pornit/Oprit al acestui circulator de aer.
  • Ansamblu motor Dayton VE2LY99MAG: Utilizatorii pot înlocui un motor vechi al acestui circulator de aer pentru îmbunătățirea performanței sau creșterea eficienței.
  • Elice de schimb: Aceste elice (Dayton < href="ve2ly99pg">VE2LY99PG și VE2LY962LY99PRPG) înlocuiți paletele vechi, uzate sau deteriorate ale ventilatorului acestui circulator de aer.

Standarde și aprobări:

  • cULus listat

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta un circulator de aer Dayton 2LY99?

A. Acest circulator de aer poate rezista la o temperatură ambientală maximă de 104 grade F.

Î. Care este nivelul de zgomot al acestui circulator de aer cu acționare directă?

A. Acest Dayton 2LY99 produce un zgomot de 72 dBA.

Î. Care sunt instrucțiunile de siguranță pentru operarea acestui circulator de aer?

A.

  • Utilizați numai dispozitive de protecție conforme cu OSHA pentru a preveni contactul obiectelor sau persoanelor cu elicea.
  • Ventilatorul nu trebuie utilizat în locuri periculoase, cum ar fi atmosfere inflamabile, explozive, încărcate cu substanțe chimice sau umede. De asemenea, utilizatorul nu trebuie să plaseze ventilatorul lângă o fereastră sau atașat la conducte pentru a evita un pericol electric.
  • Cablul de alimentare al ventilatorului nu trebuie acoperit sau dirijat sub mobilier sau electrocasnice. Cablul trebuie aranjat departe de zona de trafic pentru a preveni accidentele de împiedicare.
  • Părțile sale trebuie curățate periodic pentru a evita supraîncălzirea sau funcționarea dezechilibrată.
  • Îndepărtați numai apărătoarea față dacă este necesar și nu reparați elicea deoarece este echilibrată cu precizie din fabrică.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAsamblateDiametrul lamei.Material carcasăMax. Temperatura ambientală.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorPreț
DAYTON 13F045 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZN 13F04521 "Asamblate18 "Oţel104 grade F12.75 "Air-Over complet închis1/4€420.93
DAYTON 13F047 Circulator de aer 18 inch 4500 Cfm 115v | AA4UZP 13F04721 "Asamblate18 "Oţel104 grade F17.75 "Air-Over complet închis1/4€570.15
DAYTON 13V398 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAE 13V39851 1/2 la 66 3/4 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€536.25
DAYTON 13V399 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAF 13V39959 1/8 până la 73 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F27.25 "Air-Over complet închis1/5€506.71
DAYTON 13V401 Circulator de aer 18 inch 5700 Cfm 120v | AA6EAG 13V40138.125 "Neasamblat18 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€415.01
DAYTON 13V402 Circulator de aer 20 inch 6200 Cfm 120v | AA6EAH 13V40238.875 "Neasamblat20 "Oţel104 grade F24 "Air-Over complet închis1/5€551.64
Circulator de aer DAYTON 1LXN4 30 inch 10 600 Cfm 115v | AB2GLM 1LXN444 "Asamblate30 "Plastic104 grade F21.75 "Air-Over complet închis1€2,398.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Ventilator industrial 2LY99, 20 in cu diametrul lamei, 2600/3700 ​​cfm
€277.51 /unitate