Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Condensator de funcționare DAYTON 2MDV9 15 Mfd 370 Vac Oval | AC2RAQ

DAYTON 2MDV9 Run Condensator 15 Mfd 370 Vac Oval

În stoc
Element: AC2RAQ Model: 2MDV9
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
€10.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei2-7/8 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Hz50/60
Evaluarea microfaradului15
Adâncimea totală1.25 "
Inălțime totală3.625 "
Lățimea totală2"
ModelaOval
Temp. Gamă-40 grade până la 70 grade C
Tipul terminalului(4) Blade Quick-Connect izolat
Voltaj370V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8532220055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelModelaCauza MaterialDiametruTemp. GamăTipul terminaluluiVoltajArticolMax. Temp.Preț
DAYTON 22F163 Condensator de funcționare a motorului 2 Mfd 1-1/2 inch Înălțime | AB6UFW 22F163DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€8.48
DAYTON 22F164 Condensator de funcționare a motorului 3 Mfd 1-1/2 inch Înălțime | AB6UFX 22F164DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€9.50
DAYTON 22F165 Condensator de funcționare a motorului 4 Mfd 1-7/8 inch Înălțime | AB6UFY 22F165DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€11.89
DAYTON 22F166 Condensator de funcționare a motorului 5 Mfd 1-7/8 inch Înălțime | AB6UFZ 22F166DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€11.59
DAYTON 22F167 Condensator de funcționare a motorului 7.5 Mfd 370 V 2 inci Înălțime | AB6UGA 22F167DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€20.90
DAYTON 22F168 ​​Condensator de funcționare a motorului dreptunghi 2 inci înălțime | AB6UGB 22F168DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€23.41
DAYTON 22F169 Condensator de funcționare a motorului 10 Mfd 2-1/4 inci înălțime | AB6UGC 22F169DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€21.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2MDV9 Run Condensator 15 Mfd 370 Vac Oval
€10.78 /unitate