Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Condensator de funcționare a motorului DAYTON 2MDZ6, oval, 440 VCA, 40, 4 11/16 inci Înălțime totală | CH6JJL

DAYTON Condensator de funcționare a motorului 2MDZ6, oval, 440 VCA, 40, 4 11/16 inci înălțime totală

În stoc
Articol: CH6JJL Model: 2MDZ6
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
€19.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei4 1 / 8 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Diametru1.75 "
Frecvență60 / 50 Hz
Max. Temp.85 grade C
Evaluarea microfaradului40
Min. Temp.-40 grade C
Adâncimea totală1.75 "
Inălțime totală4 11 / 16 "
Lățimea totală2 3 / 4 "
Voltaj440V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelModelaCauza MaterialDiametruTemp. GamăTipul terminaluluiVoltajArticolMax. Temp.Preț
DAYTON 22F163 Condensator de funcționare a motorului 2 Mfd 1-1/2 inch Înălțime | AB6UFW 22F163DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€8.48
DAYTON 22F164 Condensator de funcționare a motorului 3 Mfd 1-1/2 inch Înălțime | AB6UFX 22F164DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€9.50
DAYTON 22F165 Condensator de funcționare a motorului 4 Mfd 1-7/8 inch Înălțime | AB6UFY 22F165DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€11.89
DAYTON 22F166 Condensator de funcționare a motorului 5 Mfd 1-7/8 inch Înălțime | AB6UFZ 22F166DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€11.59
DAYTON 22F167 Condensator de funcționare a motorului 7.5 Mfd 370 V 2 inci Înălțime | AB6UGA 22F167DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€18.85
DAYTON 22F168 ​​Condensator de funcționare a motorului dreptunghi 2 inci înălțime | AB6UGB 22F168DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€21.13
DAYTON 22F169 Condensator de funcționare a motorului 10 Mfd 2-1/4 inci înălțime | AB6UGC 22F169DreptunghiABS plastic--40 grade până la 85 grade C(2) Blade Quick-Connect370VCondensator de funcționare a motorului-€19.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Condensator de funcționare a motorului 2MDZ6, oval, 440 VCA, 40, 4 11/16 inci înălțime totală
€19.00 /unitate