Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Condensator de pornire a motorului DAYTON 2MEL2, 330 V ca, 53-64 Mfd, rotund, 3 3/8 inchi Ht carcasa, 1 13/16 inch diametru | CR2XZQ

DAYTON Condensator de pornire a motorului 2MEL2, 330 V ca, 53-64 Mfd, rotund, 3 3/8 inchi Ht carcasa, 1 13/16 inch dia

În stoc
Articol: CR2XZQ Model: 2MEL2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€19.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPorniți condensatorul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Condensator de pornire a motorului DAYTON 2MDU4, 110 până la 125 V ca, 460-552 Mfd, rotund, 4 3/8 inchi Ht carcasă | CR2XZK 2MDU4€31.90
Condensator de pornire a motorului DAYTON 2MDU8, 110 până la 125 V ca, 815-978 Mfd, rotund, 4 3/8 inchi Ht carcasă | CR2XZL 2MDU8€38.32
DAYTON 12N969 Condensator de pornire a motorului, 220 până la 250 Vca, 21-25 Mfd, rotund, înălțime carcasă de 2 3/4 inci | CR2XZM 12N969€13.62
Condensator de pornire a motorului DAYTON 2MET5, 220 până la 250 V ca, 145-174 Mfd, rotund, 3 3/8 inchi Ht carcasă | CR2XZN 2MET5€34.19
Condensator de pornire a motorului DAYTON 2MEP2, 330 V ca, 145-174 Mfd, rotund, 4 3/8 inch Ht carcasa, 2 1/16 inch dia | CR2XZP 2MEP2€37.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Condensator de pornire a motorului 2MEL2, 330 V ca, 53-64 Mfd, rotund, 3 3/8 inchi Ht carcasa, 1 13/16 inch dia
€19.87 /unitate