Camion manual DAYTON 2NXC3 cu 2 poziții 1000 lb. 52 x 22-1/4 | AC2XQN

DAYTON 2NXC3 Stivuitor manual cu 2 poziții 1000 lb. 52 x 22-1/4

În stoc
Articol: AC2XQN Model: 2NXC3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€749.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual cu 2 poziții
Caster Dia.5"
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Adâncime pliată19 "
Înălțimea pliată52 "
Lățime pliată21 "
Tip mânerBuclă continuă
Capac de încărcare orizontală.750 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului10 "
Lățimea plăcii nasului17 "
Adâncimea totală21.5 "
Inălțime totală51.5 "
Lungime totală19 "
Lățimea totală22.25 "
Dimensiunea platformei51 x 12 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc turnat
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.511
Înălțimea navei (cm)134.62
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2NXC3 Stivuitor manual cu 2 poziții 1000 lb. 52 x 22-1/4
€749.85 /unitate