Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2RTJ7 Ventilator axial 24vdc 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime | AC3DLH

DAYTON 2RTJ7 Ventilator axial 24vdc 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime

În stoc
Articol: AC3DLH Model: 2RTJ7
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
€85.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.57
RulmențiMinge
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP170
dBA51
Adâncime1.5 "
Legăturile electrice12 "Conduce
Fan RPM3800
Înălţime4 11 / 16 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăPlastic PBT
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
ModelaPătrat
Voltaj24 VDC
Watts13.7
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFan RPMamperiRulmențiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montarePreț
DAYTON 2RTD1 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DJX 2RTD131000.25Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€56.27
DAYTON 2RTD9 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKD 2RTD931000.12Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€38.91
DAYTON 2RTE1 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKE 2RTE131500.12Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritVerticală sau orizontală€65.70
Ventilator axial DAYTON 2RTE4 115 Vca 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€28.98
DAYTON 2RTE8 Ventilator axial 115 Vca 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Aer cu frecare zero3.125 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€37.29
Ventilator axial DAYTON 2RTF2 5vdc 1-15/16 inch H 1-15/16 inch latime | AC3DKP 2RTF243000.16Aer cu frecare zero1 15 / 16 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€9.16
Ventilator axial DAYTON 2RTF9 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTJ7 Ventilator axial 24vdc 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime
€85.53 /unitate