Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator axial DAYTON 2RTE4 115 Vca 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH

DAYTON 2RTE4 Ventilator axial 115 Vca 2-3/8in H 2-3/8in W

În stoc
Element: AC3DKH Model: 2RTE4
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
€28.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.17
RulmențiAer cu frecare zero
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP18
dBA31
Adâncime1"
Legăturile electrice12 "Conduce
Fan RPM4200
Înălţime2.375 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăPlastic PBT
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC1-15/16 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts3.3
Lăţime2.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)47.9
Lățimea navei (cm)34.39
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFan RPMamperiRulmențiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montarePreț
DAYTON 2RTD1 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DJX 2RTD131000.25Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€56.27
DAYTON 2RTD9 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKD 2RTD931000.12Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€38.91
DAYTON 2RTE1 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKE 2RTE131500.12Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritVerticală sau orizontală€65.70
DAYTON 2RTE8 Ventilator axial 115 Vca 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Aer cu frecare zero3.125 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€37.29
Ventilator axial DAYTON 2RTF2 5vdc 1-15/16 inch H 1-15/16 inch latime | AC3DKP 2RTF243000.16Aer cu frecare zero1 15 / 16 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€9.16
Ventilator axial DAYTON 2RTF9 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38
Ventilator axial DAYTON 2RTH1 24vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTE4 Ventilator axial 115 Vca 2-3/8in H 2-3/8in W
€28.98 /unitate