Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2RTD1 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DJX

DAYTON 2RTD1 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime

În stoc
Articol: AC3DJX Model: 2RTD1
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
€53.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.25
RulmențiManșon
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP115
dBA49
Adâncime1.5 "
Legăturile electriceTerminale
Fan RPM3100
Înălţime4 11 / 16 "
Finisajul locuințelorVopsit negru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC4-1/8 "
Poziție de montareOrizontală
Fază1
NecesităSet de cabluri (Nu este inclus)
ModelaPătrat
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts20
Lăţime4 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)14
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)27
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Detalii produs:

Ventilatorul axial Dayton 2RTD1 este o unitate cu o singură viteză utilizată pentru răcirea spotului în locuri uscate cu spațiu limitat. Acest ventilator axial pătrat standard este ideal pentru utilizarea în calculatoare, instrumente electronice, răcire dulap și produse pentru mașini-unelte. Este interschimbabil pe teren cu majoritatea ventilatoarelor axiale pentru o înlocuire ușoară.

Caracteristici:

  • Ventilatorul axial Dayton 2RTD1 are o carcasă pătrată pentru montarea peste o decupare rotundă sau pentru montarea într-o decupare pătrată.
  • Are orificii de montare la fiecare colt pentru instalare pe perete sau panou.
  • Acest ventilator axial are lagăre cu manșon pentru a funcționa optim în poziția orizontală a fluxului de aer.
  • Carcasa sa este ștanțată cu săgeți pentru a indica rotația lamei și direcția fluxului de aer.
  • Această unitate IP20 are un motor cu stâlp umbrit cu izolație de clasă A pentru a produce un flux de aer de 115 / 95 cfm la o presiune statică de 0.000 inch.
  • Are carcasa din aluminiu cu lame din polibutilena pentru rezistenta la coroziune.
  • Acest ventilator oferă protecție termică prin impedanță pentru a preveni supraîncălzirea.

Accesorii compatibile:

  • Apărătoare pentru ventilator: Aceste apărătoare pentru ventilator sau pentru degete protejează ventilatorul împotriva deteriorării și previn rănirea utilizatorului.
  • Set de cabluri: Utilizatorii pot atașa un set de cabluri compatibil la acest ventilator pentru alimentarea unității.

Standarde și aprobări:

  • cRUus E19455

Întrebări frecvente:

Î. Ce puncte de siguranță ar trebui să respecte utilizatorii pentru operarea acestui ventilator axial?

A.

  • Ventilatorul trebuie să fie bine împământat, iar sursa de alimentare conectată trebuie să fie conformă cu cerințele.
  • Blocați și etichetați întrerupătorul de alimentare pentru a preveni aplicațiile accidentale de alimentare. Nu îndoiți cablul și nu lăsați cablul să intre în contact cu suprafețe fierbinți, ulei, grăsime sau substanțe chimice.
  • Protejați toate părțile în mișcare și protejați cablul de obiecte ascuțite.

Î. Cum se instalează acest ventilator axial Dayton 2RTD1?

A.

  • Montați acest ventilator în poziția orizontală a arborelui în locul dorit.
  • Fixați ventilatorul folosind șuruburi și cleme de tinnerman sau piulițe și șuruburi.
  • Conectați setul de cablu la ventilator și conectați-l la o sursă de alimentare împământată de 115 V.

Î. Care este temperatura maximă pe care o poate suporta acest ventilator axial?

A. Acest ventilator axial poate rezista la o temperatură maximă de 158 de grade F.

Variante de produs

ProdusModelFan RPMamperiRulmențiÎnălţimeFinisajul locuințelorMaterial carcasăTipul motoruluiPoziție de montarePreț
DAYTON 2RTD9 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKD 2RTD931000.12Manșon4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritOrizontală€36.34
DAYTON 2RTE1 Ventilator axial 230 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch Lățime | AC3DKE 2RTE131500.12Minge4 11 / 16 "Vopsit negruAluminiuPolul umbritVerticală sau orizontală€65.70
Ventilator axial DAYTON 2RTE4 115 Vca 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKH 2RTE442000.17Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€28.98
DAYTON 2RTE8 Ventilator axial 115 Vca 3-1/8in H 3-1/8in W | AC3DKM 2RTE833000.12Aer cu frecare zero3.125 "Vopsit negruPlastic PBTPolul umbritVerticală sau orizontală€34.82
Ventilator axial DAYTON 2RTF2 5vdc 1-15/16 inch H 1-15/16 inch latime | AC3DKP 2RTF243000.16Aer cu frecare zero1 15 / 16 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€9.16
Ventilator axial DAYTON 2RTF9 12vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKR 2RTF961000.27Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38
Ventilator axial DAYTON 2RTH1 24vdc 2-3/8in H 2-3/8in W | AC3DKT 2RTH161000.13Aer cu frecare zero2.375 "Vopsit negruPlastic PBT-Verticală sau orizontală€32.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTD1 Ventilator axial 115 Vca 4-11/16 inch H 4-11/16 inch latime
€53.58 /unitate