Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2RTK7 Ventilator axial 115 Vca 6-3/4in H 5-15/16 inch Latime | AC3DLP

DAYTON 2RTK7 Ventilator axial 115 Vca 6-3/4in H 5-15/16 inch Latime

În stoc
Articol: AC3DLP Model: 2RTK7
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
€98.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi0.48
RulmențiMinge
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP200
dBA55
Adâncime2"
Legăturile electrice12 "Conduce
Fan RPM2950
Înălţime6.75 "
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPolul umbrit
Ochi de montare OC6-3/8 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
ModelaRundă
Protectie termalaimpedanta
Voltaj115 VAC
Watts36
Lăţime5 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProtectie termalaamperiCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAAdâncimeLegăturile electriceFan RPMPreț
Ventilator axial DAYTON 2RTK9 115vac | AC3DLR 2RTK9Auto1.1870120703.5 "Terminale2900€302.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTK7 Ventilator axial 115 Vca 6-3/4in H 5-15/16 inch Latime
€98.51 /unitate