Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator axial DAYTON 2RTK9 115vac | AC3DLR

DAYTON 2RTK9 Ventilator axial 115vac

În stoc
Articol: AC3DLR Model: 2RTK9
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
€302.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator axial
amperi1.1
RulmențiMinge
Materialul lameiPolibutilenă
CFM @ 0.000-In. SP870
dBA70
Adâncime3.5 "
Legăturile electriceTerminale
Fan Dia.10 "
Fan RPM2900
Finisajul locuințelorNegru
Material carcasăAluminiu
Hz50/60
Max. Temperatura ambientală.158 grade F
Izolație motorieClasa A
Tipul motoruluiPSC
Ochi de montare OC9-11/16 "
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Fază1
NecesităSet de cabluri (Nu este inclus)
ModelaRundă
Protectie termalaAuto
Voltaj115 VAC
Watts120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)26.04
Codul HS8414596090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelProtectie termalaamperiCFM @ 0.000-In. SPWattsdBAAdâncimeLegăturile electriceFan RPMPreț
DAYTON 2RTK7 Ventilator axial 115 Vca 6-3/4in H 5-15/16 inch Latime | AC3DLP 2RTK7impedanta0.4820036552"12 "Conduce2950€98.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RTK9 Ventilator axial 115vac
€302.98 /unitate